CNGN 12 07 12T01020  670 T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック 39352128

CNGN 12 07 12T01020  670 T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック 39352128
CNGN 12 07 12T01020  670 T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック 39352128

T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード39352128品番CNGN 12 07 12T01020 670
参考基準価格(税別)¥46,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
寸法iC(mm)12.7寸法s(mm)7.9375形状ひし形トラスコ品番609-5518l12.8959勝手無しチップサイズ12寸法re(mm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする