曜日別特売
JOMW06T215ZZSRFT VP15TF チップ JOMW-ZZSR-FT 三菱マテリアル 39353011

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ JOMW-ZZSR-FT

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
材質VP15TF
内容量1セット(10個)注文コード39353011品番JOMW06T215ZZSRFT VP15TF
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
厚さ(mm)2.78チップブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面40°~60°トラスコ品番657-5480材質VP15TF形状多角形切刃長さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする