三菱マテリアル
チップ MMT16ER
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(5個)
材質
VP15TF
トラスコ品番
657-5838
注文コード
39353063
品番
MMT16ERG55S VP15TF
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様・トラスコ品番
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ切り工具用インサート
用途
一般加工全般
材質
VP15TF
コーナー半径(mm)
0.21
トラスコ品番
657-5838
厚さ(mm)
3.44
切刃長さ(mm)
9.525
穴の形状
円筒穴
商品説明動画
新ねじ切り工具 MMTシリーズ
参考になった