曜日別特売

チップ MMT16ER

チップ MMT16ER - 三菱マテリアルチップ MMT16ER - 三菱マテリアル

ねじ切り工具用インサート

用途一般加工全般厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴内容量1セット(5個)
全23種類を絞り込む
材質
コーナー半径(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39353045MMT16ERA55S VP15TFPVDコーティング、超微粒合金0.05657-5790
8,750
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
39353054MMT16ERA60S VP15TFPVDコーティング、超微粒合金0.05657-5811
8,750
6,398
7,038(税込)
当日出荷
39353063MMT16ERG55S VP15TFVP15TF0.21657-5838
8,750
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39353072MMT16ERG60S VP15TFVP15TF0.27657-5854
8,750
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39355872MMT16ER100ISO VP15TFVP15TF0.16657-5633
14,650
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39355881MMT16ER125ISO VP15TFVP15TF0.19657-5650
14,650
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39355897MMT16ER150ISO VP15TFVP15TF0.23657-5676
14,650
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39355906MMT16ER175ISO VP15TFVP15TF0.21657-5692
14,650
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39355915MMT16ER200ISO VP15TFVP15TF0.31657-5714
14,650
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39355924MMT16ER250ISO VP15TFPVDコーティング、超微粒合金0.32657-5731
16,100
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
39355933MMT16ER300ISO VP15TFPVDコーティング、超微粒合金0.46657-5757
16,100
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
39355942MMT16ERA55 VP10MFVP10MF0.05657-5773
14,650
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39355951MMT16ERA55 VP15TFPVDコーティング、超微粒合金0.05657-5781
14,650
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
39355967MMT16ERA60 VP15TFVP15TF0.05657-5803
14,650
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39355976MMT16ERG55 VP15TFPVDコーティング、超微粒合金0.21657-5820
14,650
9,998
10,998(税込)
当日出荷
39355985MMT16ERG60 VP15TFVP15TF0.27657-5846
14,650
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39356371MMT16ER100ISOS VP20RTPVDコーティング、超微粒合金0.13657-5641
8,750
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
39356387MMT16ER125ISOS VP20RTPVDコーティング、超微粒合金0.19657-5668
8,750
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
39356396MMT16ER150ISOS VP20RTPVDコーティング、超微粒合金0.23657-5684
8,750
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
39356405MMT16ER175ISOS VP20RTPVDコーティング、超微粒合金0.21657-5706
8,750
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
39356414MMT16ER200ISOS VP20RTVP20RT0.26657-5722
8,750
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39356423MMT16ER250ISOS VP20RTPVDコーティング、超微粒合金0.32657-5749
9,650
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
39356432MMT16ER300ISOS VP20RTPVDコーティング、超微粒合金0.46657-5765
9,650
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新ねじ切り工具 MMTシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする