※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ JOMW-ZZSR-FT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌々日出荷とは
材質
VP30RT
VP15TF
VP30RT
FH7020
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39353124
品番
JOMW06T215ZZSRFT VP30RT
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
厚さ(mm)
2.78
チップブレーカ
なし
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
トラスコ品番
657-5498
材質
VP30RT
形状
多角形
切刃長さ(mm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
1.5
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。