サンドビック
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16ひし形80°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
607-7960
コーナーR(mm)
0.7938
注文コード
39354429
品番
CNMG 16 06 08-MM 2025
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・トラスコ品番・コーナーR
など
448
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
切刃長さ(mm)
15.3199
トラスコ品番
607-7960
公差
M
被削材
M
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
6.35
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
チップ形状
C(ひし形80°)
チップサイズ
16
材種
2025
チップブレーカー
MM(中荒旋削)
チップ逃げ角(°)
N
ノーズ(mm)
08
チップ溝・穴記号
G
内接円径(mm)
15.875
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)