※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-18Z)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
(S) 1ヶ付
(-) 2ヶ付
リード線(m)
3
0.5
3
オートスイッチ種類
M9NV
A93
M9NW
M9B
M9BV
M9NV
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39354552
品番
MGPM12-18Z-M9NVL
参考基準価格(税別)
¥22,550
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
18
ねじの種類
(-) M5x0.8
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
M9NV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード