三菱マテリアル
チップ MMT16ER
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1セット(5個)
材質
VP10MF
トラスコ品番
657-5773
注文コード
39355942
品番
MMT16ERA55 VP10MF
参考基準価格(税別)
¥14,650
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様・トラスコ品番
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ切り工具用インサート
用途
一般加工全般
材質
VP10MF
コーナー半径(mm)
0.05
トラスコ品番
657-5773
厚さ(mm)
3.44
切刃長さ(mm)
9.525
穴の形状
円筒穴
商品説明動画
新ねじ切り工具 MMTシリーズ
参考になった