三菱マテリアル
チップ MMT16ER
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット(5個)
材質
PVDコーティング、超微粒合金
仕様
MMTバイト・三菱VPコートM級COAT
トラスコ品番
657-5684
注文コード
39356396
品番
MMT16ER150ISOS VP20RT
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様・トラスコ品番
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ切り工具用インサート
用途
一般加工全般
材質
PVDコーティング、超微粒合金
コーナー半径(mm)
0.23
仕様
MMTバイト・三菱VPコートM級COAT
トラスコ品番
657-5684
厚さ(mm)
3.44
切刃長さ(mm)
9.525
穴の形状
円筒穴
商品説明動画
新ねじ切り工具 MMTシリーズ
参考になった