CXS-04T098-15-3210R  1025 ISO 7388-1 ドライブスクリューアダプタ付きアーバ サンドビック 39356723

CXS-04T098-15-3210R  1025 ISO 7388-1 ドライブスクリューアダプタ付きアーバ サンドビック 39356723
CXS-04T098-15-3210R  1025 ISO 7388-1 ドライブスクリューアダプタ付きアーバ サンドビック 39356723

ISO 7388-1 ドライブスクリューアダプタ付きアーバ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード39356723品番CXS-04T098-15-3210R 1025
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
トラスコ品番618-3115形状ひし形l127.26l310f11.45切込み角度(°)98寸法l7(mm)10寸法dmm(mm)4カップリングサイズ4寸法re(mm)0.15最大切込み(mm)0.2寸法Dm min(mm)3.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする