PT315A0 パラチップ PT カムス(旧:高周波精密) 39357376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パラチップ PT

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
厚さ(mm)1.5
トラスコ品番000-9032
逃げ角(度)0
内容量1個注文コード39357376品番PT315A0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

刃付け成型研磨が不要で、すぐに使用できます。特殊形状チップのため、切削中のビビリを解消します。TINコーティングにより、耐摩耗性・耐熱性・耐チッピング性が著しく向上し、工具寿命が3~5倍に大幅アップしました。

用途突切り・溝入れ用。厚さ(mm)1.5トラスコ品番000-9032勝手逃げ角(度)0チップ長さ(mm)30適合機種旋盤材質NK4質量(kg)0.1表面処理TINコーディング適合ホルダPTH30R穴の形状円筒穴リード角(°)0チップブレーカーあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする