※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ T290LNMT
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
材質
IC830
IC330
IC5100
IC5400
IC808
IC810
IC830
コーナー半径(mm)
0.5
0.5
0.4
厚さ(mm)
4.76
4.76
2.38
切刃長さ(mm)
10.2
10.2
5.75
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39358094
品番
T290LNMT100405TR IC830
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
362-3807
材質
IC830
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
10.2
コーナー半径(mm)
0.5
形状
長方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面