曜日別特売
T490LNMT1306PNTR IC810 チップ T490LNMT イスカル 39358374

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ T490LNMT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(10個)切刃長さ(mm)13.8トラスコ品番362-4561注文コード39358374品番T490LNMT1306PNTR IC810
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。
最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。

用途フライス加工材質鉄用コーティング仕様CチップCOATトラスコ品番362-4561形状長方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)13.8逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする