D2489ST 鉄筋工事用ニッパ KLEIN TOOLS 39358839

D2489ST 鉄筋工事用ニッパ KLEIN TOOLS 39358839
D2489ST 鉄筋工事用ニッパ KLEIN TOOLS 39358839
D2489ST 鉄筋工事用ニッパ KLEIN TOOLS 39358839
D2489ST 鉄筋工事用ニッパ KLEIN TOOLS 39358839

鉄筋工事用ニッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード39358839品番D2489ST
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,860販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

鉄筋結束番線用のニッパです。
刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。

用途
鉄筋結束線の切断に
狭い箇所での切断に
全長(mm)233.4トラスコ品番114-2892材質特殊鋼、グリップ:プラスチック質量(g)310切断能力(Φmm) 鉄線2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする