MGPM12-40AZ-A93-XC8 MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-40AZ) SMC 39359172

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-40AZ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク調整範囲(mm)(A)0~10オートスイッチ種類A93ポートねじの種類(-) M5x0.8注文コード39359172品番MGPM12-40AZ-A93-XC8
参考基準価格(税別)¥22,610販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
チューブ内径(Φmm)12ストローク調整範囲(mm)(A)0~10作動方式複動片ロッドストローク(mm)40リード線(m)0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする