曜日別特売
DGN 2202C IC1028 A DG突/チップ イスカル 39361447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A DG突/チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質SUS系対応コーティングチップ
厚さ(mm)2.2
トラスコ品番621-4215
コーナー半径(mm)0.2
内容量1セット(10個)注文コード39361447品番DGN 2202C IC1028
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,900

2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。

用途突っ切り材質SUS系対応コーティングチップトラスコ品番621-4215厚さ(mm)2.2コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ両面

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39361447DGN 2202C IC102805383305DGN2202C IC1028DGN 2202C IC1028 チップ DGN イスカル 05383305チップ DGNイスカル1箱(10個)
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする