曜日別特売
DGR 1400JS-15D IC908 A DG突/チップ イスカル 39361867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A DG突/チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング)
厚さ(mm)1.4
トラスコ品番621-4436
コーナー半径(mm)0.05
内容量1セット(10個)注文コード39361867品番DGR 1400JS-15D IC908
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,100

2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。

用途突っ切り材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング)トラスコ品番621-4436厚さ(mm)1.4コーナー半径(mm)0.05穴の形状-チップブレーカ両面

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39361867DGR 1400JS-15D IC90805382343DGR1400JS-15D IC908DGR 1400JS-15D IC908 チップ DGR イスカル 05382343チップ DGRイスカル1箱(10個)
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする