※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング)
厚さ(mm)2.2
トラスコ品番621-4533
内容量1セット(10個)注文コード39361946品番DGR 2200JS-15D IC908
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。