曜日別特売
DGR 2200JS-6D IC1028 A DG突/チップ イスカル 39361955

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A DG突/チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
材質SUS系対応コーティングチップ
厚さ(mm)2.2
トラスコ品番621-4541
コーナー半径(mm)0.05
内容量1セット(10個)注文コード39361955品番DGR 2200JS-6D IC1028
参考基準価格(税別)¥31,100販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。

用途突っ切り材質SUS系対応コーティングチップトラスコ品番621-4541厚さ(mm)2.2コーナー半径(mm)0.05穴の形状-チップブレーカ両面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする