※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイコー
Dパッキン(EPDMゴム)5Kタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
150
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39365866
品番
DP-5K-150A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
呼び径(A)
150
トラスコ品番
115-2729
種別
フランジ用全面パッキン
材質
EPDMゴム
厚さ(mm)
3
質量(g)
149
使用温度範囲(℃)
-40~+100
呼び径(B)
6
最高使用圧力(MPa)
0.98
使用圧力
5K
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
230
ボルト穴数
8
ボルト穴径(Φmm)
19
外径(mm)
263
内径(mm)
150