曜日別特売
MGPM16-110AZ-XC19 MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM16-110AZ) SMC 39366188

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM16-110AZ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード39366188品番MGPM16-110AZ-XC19
参考基準価格(税別)¥23,320販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)110ねじの種類(-) M5x0.8軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする