曜日別特売
MGPM16-125AZ-XC8 MG Series(MGPM16-125AZ) SMC 39366355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM16-125AZ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク調整範囲(mm)(A)0~10オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード39366355品番MGPM16-125AZ-XC8
参考基準価格(税別)¥23,540販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
チューブ内径(Φmm)16ストローク調整範囲(mm)(A)0~10作動方式複動片ロッドストローク(mm)125軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする