曜日別特売
DUL-7H-IP-DC24V-G/G モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 坂詰製作所 39366539

モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード39366539品番DUL-7H-IP-DC24V-G/G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
定格電圧(V)DC24発光色トラスコ品番413-1894材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン質量(g)1.8ランプΦ3定格電流(mA)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする