曜日別特売
MGPM16-125BZ-XC9 MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM16-125BZ) SMC 39366696

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM16-125BZ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ストローク調整範囲(mm)(B) 0~25ポートねじの種類(-) M5×0.8注文コード39366696品番MGPM16-125BZ-XC9
参考基準価格(税別)¥21,340販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
チューブ内径(Φmm)16ストローク調整範囲(mm)(B) 0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)125軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする