MGPM16-175AZ-XC9 MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM16-175AZ) SMC 39369322

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM16-175AZ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個軸受種類(M) すべり軸受注文コード39369322品番MGPM16-175AZ-XC9
参考基準価格(税別)¥22,990販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
チューブ内径(Φmm)16ストローク調整範囲(mm)(A) 0~10作動方式複動片ロッドストローク(mm)175軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする