曜日別特売
MGPM16-20AZ-M9BV-XC9 MG Series(MGPM16-20AZ) SMC 39370887

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM16-20AZ)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個ストローク調整範囲(mm)(A) 0~10オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード39370887品番MGPM16-20AZ-M9BV-XC9
参考基準価格(税別)¥24,370販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
チューブ内径(Φmm)16ストローク調整範囲(mm)(A) 0~10作動方式複動片ロッドストローク(mm)20リード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする