曜日別特売
MGPM16-20AZ-M9BL-XC19 MG Series(MGPM16-20AZ) SMC 39370948

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM16-20AZ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9Bねじの種類(-) M5x0.8注文コード39370948品番MGPM16-20AZ-M9BL-XC19
参考基準価格(税別)¥26,290販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)20ねじの種類(-) M5x0.8リード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする