曜日別特売
MGPM16-24Z-XB10 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-24Z) SMC 39372454

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-24Z)MGPM16-24Z-XB10

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ねじの種類(-) M5×0.8
内容量1個注文コード39372454品番MGPM16-24Z-XB10
参考基準価格(税別)¥17,270販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
ストローク
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
ストローク(mm)
24
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) M5×0.8
チューブ内径(Φmm)
16
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする