三菱マテリアル
チップ AOMT-PEERM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット(10個)
1箱(10個)
1セット(10個)
材質
VP20RT
VP20RT
VP15TF
コーナー半径(mm)
4
6.4
5
1
1.2
1.6
2
3.2
4
0.4
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39373196
品番
AOMT184840PEERH VP20RT
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
VP20RT
トラスコ品番
656-8335
コーナー半径(mm)
4
形状
平行四辺形85°
厚さ(mm)
4.8
切刃長さ(mm)
18
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。