※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エポックパナシアスクエア(2枚刃・4枚刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
26
刃数
2
注文コード
39378694
品番
HGOS2120-PN
参考基準価格(税別)
¥25,540
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・刃数
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
驚異の耐密着性と耐摩耗性のPNコートで幅広い被削材の加工が可能です。
刃数
2
刃長(mm)
26
材質
超硬合金
全長(mm)
100
トラスコ品番
429-1913
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
表面処理
PNコート