曜日別特売
HSLB2040160 HMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル ユニオンツール 39378927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)4刃長(mm)3.2全長(mm)70注文コード39378927品番HSLB2040160
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

銅~70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応

用途焼き入れ鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理HARDMAX刃数2刃径(Φmm)4刃長(mm)3.2全長(mm)70シャンク径(Φmm)6トラスコ品番374-4850質量(g)884コーナーR(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39378972
2024-02-01
用途: 部品加工に

いつも購入していたところよりも安価で入手できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする