※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
ソリッドエンドミル(3NESM)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
外径Dc(Φmm)
5.0
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
12.0
16.0
20.0
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
16
20
刃長l(mm)
14
12
14
16
20
22
25
32
38
全長(mm)
50
50
63
76
89
104
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39379645
品番
3NESM050-140-06
参考基準価格(税別)
¥8,230
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
外径Dc(Φmm)
5.0
刃長l(mm)
14
刃数Z
3
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
643-9900
刃数
3
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。