※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
ソリッドエンドミル(3ZFKM)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
刃径(Φmm)
5.0
3.0
4.0
5.0
16.0
6.0
7.0
8.0
10.0
12.0
シャンク径(Φmm)
6
6
16
8
10
12
刃長l(mm)
10
8
12
13
35
6
10
16
19
22
26
全長(mm)
50
50
90
60
70
75
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39379821
品番
3ZFKM050-100-06
参考基準価格(税別)
¥7,310
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
刃長l(mm)
10
刃数Z
3
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
645-9013
刃数
3
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
5.0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。