※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
ソリッドエンドミル(3ZFKM)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
刃径(Φmm)
10.0
3.0
4.0
5.0
16.0
6.0
7.0
8.0
10.0
12.0
シャンク径(Φmm)
10
6
16
8
10
12
刃長l(mm)
22
8
12
13
35
6
10
16
19
22
26
全長(mm)
70
50
90
60
70
75
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39379864
品番
3ZFKM100-220-10
参考基準価格(税別)
¥11,530
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
刃長l(mm)
22
刃数Z
3
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
645-9056
刃数
3
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10.0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。