M370X30X45X4 MSSメタルソー(ステンレス用) 谷テック 39380855

 

M370X30X45X4 MSSメタルソー(ステンレス用) 谷テック 39380855
M370X30X45X4 MSSメタルソー(ステンレス用) 谷テック 39380855

MSSメタルソー(ステンレス用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚外径(Φmm)370刃厚(mm)3内径(Φmm)45注文コード39380855品番M370X30X45X4
参考基準価格(税別)¥74,700販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
外径(Φmm)370内径(Φmm)45刃厚(mm)3トラスコ品番129-2307質量(kg)2.6材質高速度工具鋼(SKH-51)ピッチ(mm)4ピンホール芯間(mm)66ピンホール個数4ピンホール径(Φmm)11適合メーカー高速電機・日立工機兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする