MPK-6024JS-B 連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドル付)オール自在ストッパー付キャスタータイプ TRUSCO 39381223

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドル付)オール自在ストッパー付キャスタータイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード39381223品番MPK-6024JS-B
参考基準価格(税別)¥16,950販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
積載荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)415荷台寸法(奥行)(mm)615下段高さ(mm)115高さ(mm)900車輪径(Φmm)75質量(kg)5.63材質(荷台)ポリプロピレン(PP)再生材100%材質(車輪)エラストマー樹脂材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)トラスコ品番868-8617ブルーブレーキ有無あり全高(mm)900キャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2ブレーキ種類ストッパー材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)適合ストッパーK-600JRS、K-600JRS-4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする