曜日別特売
N01871-101 90度フラット アインツ 39381896

N01871-101 90度フラット アインツ 39381896
N01871-101 90度フラット アインツ 39381896

90度フラット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番115-6658
内容量1個注文コード39381896品番N01871-101
参考基準価格(税別)¥2,294販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
質量(g)4幅(mm)13奥行(mm)15高さ(mm)20適合機種J25410-40Aトラスコ品番115-6658
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする