※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
3枚刃MSTARスロッティングエンドミル(M)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
刃径(Φmm)
5.5
5.5
5.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
20
シャンク径(Φmm)
6
4
6
8
10
12
16
20
有効長(mm)
13
2
3
4
5
6
8
10
13
16
19
22
26
30
32
全長(mm)
50
45
50
60
70
80
90
110
140
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39382655
品番
MSMHZDD0550
参考基準価格(税別)
¥9,080
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
有効長(mm)
13
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
3
トラスコ品番
657-8039
刃径(Φmm)
5.5
材質
極超微粒子超硬
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった