※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
3枚刃MSTARスロッティングエンドミル(M)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
刃径(Φmm)
15
15
15
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
16
20
シャンク径(Φmm)
16
4
6
8
10
12
16
20
有効長(mm)
26
2
3
4
5
6
8
10
13
16
19
22
26
30
32
全長(mm)
110
45
50
60
70
80
90
110
140
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39382707
品番
MSMHZDD1500
参考基準価格(税別)
¥37,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
26
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
16
刃数
3
トラスコ品番
657-8080
刃径(Φmm)
15
材質
極超微粒子超硬
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった