MGPM20-100AZ-M9BWLS MG Series(MGPM20-100AZ) SMC 39383128

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM20-100AZ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BWねじの種類(-) Rc注文コード39383128品番MGPM20-100AZ-M9BWLS
参考基準価格(税別)¥29,430販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100ねじの種類(-) Rcリード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする