曜日別特売
OX-10BI 多関節用ツールチェンジャー アインツ 39383156

OX-10BI 多関節用ツールチェンジャー アインツ 39383156
OX-10BI 多関節用ツールチェンジャー アインツ 39383156

多関節用ツールチェンジャー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番115-6561
内容量1個注文コード39383156品番OX-10BI
参考基準価格(税別)¥43,120販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

独自の離脱機構を搭載しています。(特許第4126074号)。

質量(g)115タイプツール側取付場所ツール側幅(mm)56奥行(mm)16.3高さ(mm)56.5可搬質量(kg)~10押出力(N)198仕様【引込力】277トラスコ品番115-6561
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする