アインツ
多関節用ツールチェンジャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
115-6562
115-6560
115-6561
115-6562
115-6563
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39383165
品番
OX-20B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
独自の離脱機構を搭載しています。(特許第4126074号)。
質量(g)
507
タイプ
ロボット側
取付場所
ロボット側
幅(mm)
109.3
奥行(mm)
46.5
高さ(mm)
76
可搬質量(kg)
~20
押出力(N)
215
仕様
【引込力】492
トラスコ品番
115-6562