曜日別特売
OX-20BI 多関節用ツールチェンジャー アインツ 39383199

OX-20BI 多関節用ツールチェンジャー アインツ 39383199
OX-20BI 多関節用ツールチェンジャー アインツ 39383199

多関節用ツールチェンジャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番115-6563
内容量1個注文コード39383199品番OX-20BI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

独自の離脱機構を搭載しています。(特許第4126074号)。

質量(g)226タイプツール側取付場所ツール側幅(mm)80奥行(mm)24.8高さ(mm)76可搬質量(kg)~20押出力(N)215仕様【引込力】492トラスコ品番115-6563
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする