アインツ
多関節用ツールチェンジャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
115-6564
115-6564
115-6565
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39383226
品番
OX-35A
参考基準価格(税別)
¥172,480
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
独自の離脱機構を搭載しています。(特許第4126074号)。フェイルセーフ機構内蔵です。
仕様
【引込力】766
トラスコ品番
115-6564
幅(mm)
141.8
質量(kg)
1
高さ(mm)
103
タイプ
ロボット側
奥行(mm)
59.5
取付場所
ロボット側
可搬質量(kg)
~35
押出力(N)
452