曜日別特売
OX-60AA OX用エアーオプション アインツ 39383253

OX-60AA OX用エアーオプション アインツ 39383253
OX-60AA OX用エアーオプション アインツ 39383253

OX用エアーオプション

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番115-6583
内容量1個注文コード39383253品番OX-60AA
参考基準価格(税別)¥26,950販売価格(税込)¥16,390
販売価格(税別)
14,900

エアーチャッキ弁内蔵です。

質量(g)147取付ロボット側適合機種OX-35/60幅(mm)71奥行(mm)33高さ(mm)27.5トラスコ品番115-6583
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする