アインツ
OX-005用コネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
115-6585
115-6585
115-6586
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39383409
品番
OXR-PS06
参考基準価格(税別)
¥8,624
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
115-6585
幅(mm)
30
取付
ロボット側
高さ(mm)
9
質量(g)
3
奥行(mm)
10