P60LB03 製函・封緘機用長尺テープOPPテープ(#830) セキスイ 39383585

製函・封緘機用長尺テープOPPテープ(#830)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(6巻)
幅(mm)50
テープ幅(mm)50
内容量1セット(6巻)注文コード39383585品番P60LB03
参考基準価格(税別)¥59,700販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)500テープ厚さ(mm)0.09基材ポリプロピレン(PP)トラスコ品番114-4437材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)50厚さ(mm)0.09質量(kg)2.36長さ(m)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする