曜日別特売
CPRB2010-16 樹脂加工用超硬ボールエンドミル ユニオンツール 39385534

樹脂加工用超硬ボールエンドミル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)1全長(mm)50注文コード39385534品番CPRB2010-16
参考基準価格(税別)¥6,120販売価格(税込)¥3,232
販売価格(税別)
2,938

ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利

用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2刃径(Φmm)1刃長(mm)1.2全長(mm)50シャンク径(Φmm)4トラスコ品番286-5131質量(g)884被削材アルミ合金、銅、樹脂表面処理ノンコート首下長(mm)16コーナーR(mm)0.5首径d1(Φmm)0.93シャンクテーパ角Bta(°)11RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37237532
2024-06-28
用途: フライス加工

問題無しです。樹脂のみの加工ですが結構長く使えます。

対象商品 : 37237916
2020-06-14
用途: 木材の3D加工
製造業

木材専用のエンドミルがないので代わりに使用している。大きな問題はないが、寿命が思ったより短い。木の繊維が寿命に影響するのか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする