SAMSONG
プレート式メディカル機器キャスター(エラストマー車)自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39387268
品番
TP8430-01-MIR-TG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
76
許容荷重(daN)
49
取付座(mm)
92×64
取付ピッチ(mm)
75
取付高(mm)
118
材質(車輪)
エラストマー
トラスコ品番
114-3136
質量(g)
700
車輪幅(mm)
32
取付座A×B(mm)
92×64
表面処理
(金具)三価亜鉛メッキ
ストッパー
なし
取付高H(mm)
118
取付ピッチY(mm)
45
取付穴径P(mm)
8.5
材質(金具)
スチール
車輪径D(Φmm)
76
取付ピッチX(mm)
75