曜日別特売
TP8430-25-MIR-TG ねじ込み式メディカル機器キャスター(エラストマー車)自在 SAMSONG 39387286

ねじ込み式メディカル機器キャスター(エラストマー車)自在

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39387286品番TP8430-25-MIR-TG
在庫数量:残り5点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)アウトレット
¥919759
車輪径(Φmm)76許容荷重(daN)49ねじ径M12×1.75軸長(mm)25取付高(mm)118材質(車輪)エラストマートラスコ品番114-3143質量(g)700車輪幅(mm)32表面処理(金具)三価亜鉛メッキ軸長L(mm)25材質(金具)スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする